カテゴリ

  • 機構部品(4,008)
  • メカニカル部品(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 学童・教育用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)

「ばね定数」の検索結果

商品豆知識

4,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電工一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電工
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
防振パット 防振ゴム 東栄管機防振パット 防振ゴム東栄管機
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ東発
1,898税込2,088
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ東発
1,598税込1,758
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工高さ一定丸形防振ゴム KHB倉敷化工
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径27mm 東発強力ばね重荷重 TH 外径27mm東発
539税込593
1個
翌日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番443-3238材質ばね用シリコンクロム鋼種類重荷重内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150ばね定数(N/mm)127.78自由長(mm)70最大たわみ(mm)16.8RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-275 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-275東京発条製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)43.33自由長(mm)275外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-100 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-100東京発条製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)152.5自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-400 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-400東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)29.79自由長(mm)400外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-225 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-225東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)67.78自由長(mm)225外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-450 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-450東京発条製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)26.48自由長(mm)450外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-300 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-300東京発条製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)50.83自由長(mm)300外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-175 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-175東京発条製作所
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)87.14自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-350 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-350東京発条製作所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)34.05自由長(mm)350外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-500 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-500東京発条製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)23.83自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-70 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-70東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)170.24自由長(mm)70外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-60東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)198.61自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-90 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-90東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)132.41自由長(mm)90外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-200東京発条製作所
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)76.25自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-80 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-80東京発条製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)148.96自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-300 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-300東京発条製作所
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)39.72自由長(mm)300外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-150東京発条製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)101.67自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-125東京発条製作所
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)122自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-250 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-250東京発条製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)61自由長(mm)250外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-250 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-250東京発条製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)47.67自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-225 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-225東京発条製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)52.96自由長(mm)225外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL70-275 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL70-275東京発条製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)55.45自由長(mm)275外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-65 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-65東京発条製作所
819税込901
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)62.44自由長(mm)65外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-150東京発条製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)79.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-60東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)67.64自由長(mm)60外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-65 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-65東京発条製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)127.35自由長(mm)65外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-65 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-65東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)81.32自由長(mm)65外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-400 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-400東京発条製作所
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)400外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-125東京発条製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)66.22自由長(mm)125外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-50 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL50-50東京発条製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)165.56自由長(mm)50外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-225 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-225東京発条製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)23.49自由長(mm)225外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-55 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-55東京発条製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)96.11自由長(mm)55外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら