カテゴリ

  • 機構部品(211)
  • メカニカル部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(40)
  • 倉敷化工(36)
  • RS PRO(31)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • 三木プーリ(28)
  • サミニ(17)
  • アキュレイト(11)
  • ユーエイキャスター(8)
  • ツチノ(7)
  • ナベヤ(6)
  • KSSC(ケーエス産業)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • KYB(カヤバ)(4)
  • コスモ・テック(4)
  • 東発(3)
  • アイセル(2)
  • HANIL PRECISION(2)
  • ミラプロ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ばね定数」の検索結果

商品豆知識

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工高さ一定丸形防振ゴム KHB倉敷化工
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径27mm 東発強力ばね重荷重 TH 外径27mm東発
539税込593
1個
翌日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番443-3238材質ばね用シリコンクロム鋼種類重荷重内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150ばね定数(N/mm)127.78自由長(mm)70最大たわみ(mm)16.8RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類強力ばね
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
3日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商スクロウェーブスプリングWタイプ由良産商
245税込270
1パック(1本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.19MB)
ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
19,000税込20,900
1個
7日以内出荷
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東発強力ばね重荷重 TH 外径14mm東発
259税込285
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番443-2398材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)579ばね定数(N/mm)40.12自由長(mm)60最大たわみ(mm)14.4外径(mm)14内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム メタルバッファー 両側メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
199税込219
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ゴムの衝撃緩和部品です。両側にめねじが付いています。
用途モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっきゴム硬度55±5°RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
239税込263
1個
翌日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトシリコン防振ゴム 倉敷化工ソフトシリコン防振ゴム倉敷化工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びませんQKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
用途医療・理化学分野半導体分野車載分野材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
強力ばね重荷重 TH 外径16mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径16mm東京発条製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)755RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径14mm東京発条製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径14mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径14mm東京発条製作所
199税込219
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)383RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径35mm東京発条製作所
449税込494
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径60mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径60mm東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。トラスコ品番443-2096材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)33外径(Φmm)60最大荷重(N)2820ばね定数(N/mm)32.25自由長(mm)175最大たわみ(mm)87.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね極重荷重 TB 外径25mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径25mm東京発条製作所
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね極重荷重 TB 外径60mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径60mm東京発条製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品トラスコ品番443-1197材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60最大荷重(N)14120ばね定数(N/mm)235.37自由長(mm)300最大たわみ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径10mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径10mm東京発条製作所
189税込208
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)196.1RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径22mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径22mm東京発条製作所
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)1422RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径25mm東京発条製作所
259税込285
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径35mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径35mm東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)3600RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径50mm東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径12mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径12mm東京発条製作所
179税込197
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)284RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径20mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径20mm東京発条製作所
409税込450
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)530RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径60mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径60mm東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径27mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径27mm東京発条製作所
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径30mm東京発条製作所
389税込428
1個
翌日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径50mm東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径20mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径20mm東京発条製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)1177RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径25mm東京発条製作所
359税込395
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径60mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径60mm東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径40mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径40mm東京発条製作所
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)40最大荷重(N)4710RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径12mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径12mm東京発条製作所
199税込219
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)6外径(Φmm)12最大荷重(N)422RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径10mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径10mm東京発条製作所
179税込197
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径18mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径18mm東京発条製作所
259税込285
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)637RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径25mm東京発条製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm東京発条製作所
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm 東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径30mm東京発条製作所
289税込318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)16外径(Φmm)30最大荷重(N)706RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径22mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径22mm東京発条製作所
259税込285
1個
翌日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)22最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら