材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クロメート
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ブラック
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ブラック
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クロメート
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理3価ブラック
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
呼び寸法M10
内径d(Φmm)10.2
厚さt(mm)(最小)2.5
外径D(Φmm)(最大)16
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理スズコバ
幅b(mm)(最小)2.5
1箱(1500個)
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クローム
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ
材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ
強度区分10.9
穴の形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0408
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理スズコバルト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.25
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)10
呼びCDW-M6-H
寸法t(mm)1
寸法D(mm)10
表面処理クローム
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理クローム
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(9個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
材質ステンレス
種類皿ばね座金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ