(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1
自由長(mm)15
総巻数(巻)9.25
外径(mm)3.5
内径(mm)3.04
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)10
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)10.75
外径(mm)2
内径(mm)1.6
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)3.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)5.5
外径(mm)3.5
内径(mm)3.04
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19
自由長(mm)10
総巻数(巻)8
外径(mm)3
内径(mm)2.54
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)5.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)6.5
外径(mm)3
内径(mm)2.54
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)3.8
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03
自由長(mm)15
初張力(N)0.07
総巻数(巻)40.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用長さ(mm)48.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02
自由長(mm)19
初張力(N)0.07
総巻数(巻)57.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用長さ(mm)65.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06
自由長(mm)10
初張力(N)0.07
総巻数(巻)19.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用長さ(mm)26.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08
自由長(mm)9
初張力(N)0.07
総巻数(巻)14.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用長さ(mm)21.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12
自由長(mm)15
総巻数(巻)11.25
外径(mm)3
内径(mm)2.54
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)8.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15
自由長(mm)10
総巻数(巻)6.75
外径(mm)3.5
内径(mm)3.04
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)6.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2
自由長(mm)10
総巻数(巻)13.75
外径(mm)2
内径(mm)1.6
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04
自由長(mm)12
初張力(N)0.07
総巻数(巻)27.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)0.98
使用長さ(mm)34.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.41
自由長(mm)5
総巻数(巻)7.75
外径(mm)2
内径(mm)1.6
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.98
使用たわみ(mm)2.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-22
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.235
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)1.8
許容荷重時高さ(mm)2.83
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-23
高さ(mm)13
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.118
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.9
許容荷重時高さ(mm)4.67
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
関連キーワード