材質冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番384-0018
質量(g)75
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)3.2
穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番384-0026
質量(g)81
表面処理ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)3.2
穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
許容荷重(N[kgf])150[15]
材質SUS304
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小箱、カバンの前面に取付けて、本体と蓋を固定します。
材質スチール (SPCC)
仕上ニッケルメッキ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
材質鋼(SPHC)
材質/仕上鋼/光沢クロメート
南京錠で施錠出来ます。スプリングの作用で締め付けができます。
寸法(mm)5.2(本体取付穴・受け穴)
穴径(Φmm)(鍵穴)10
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番384-0034
質量(g)71
表面処理ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)5.3
1パック(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
トラスコ品番232-8241
質量(g)35
取付穴(mm)(本体)3.5
1パック(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
標準タイプのパッチン錠です。
トラスコ品番395-3388
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)26
寸法(mm)受け穴:3.2
取付穴(mm)3.2
縦(mm)39
1パック(4個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番778-7162
寸法(mm)3.0(受け穴)
質量(g)41
取付穴寸法(mm)(本体)3.2
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番778-7197
寸法(mm)3.0(受け穴)
質量(g)77
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)(本体)3.2
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき調整可能 = Yオペレーティングテンション = 400daN長さ = 121.6mm幅 = 42mmキャッチプレート. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能ラッチ. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能トグルラッチ ねじ式フックを搭載しているので、組み立て時に21 mmの調整が可能で、使用後にガスケットの再締め付けが可能 図面に示すように寸法X (75 → 96 mm)のキャッチプレートを組み立て時に使用した場合の作業張力は35 daN 最大動作張力: 400 daN 永久変形前の最大張力: 600 daN
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
適合機種プライム系(プライム/プライム30除く)、アスリード系(アスリードアレックス除く)、Hiβ-GX、Hiβ-Rise、SALIDA
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480
アズワン品番65-8015-22
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477
アズワン品番65-7938-87
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
手動壁紙糊付機βシリーズのステーにはめ込めば、壁紙のトータル糊付m数を計測できます。
寸法(mm)34×55×27
計測単位cm
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質 = スチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 61 x 29 x 11mm。奥行き(深さ) = 11 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ロック可能 = Yes。調整可能 = なし。ラッチタイプ = トグルラッチkgf。寸法 = 41 x 41 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 41mm。幅 = 41mm。。RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。 使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。. RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま
仕様材質 = ナイロンラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm奥行き(深さ) = 10 mm長さ = 46.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質 = スチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 64 x 28.7 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 64mm。幅 = 29mm。。ベーシックなトグルラッチ. 通常のクランプデバイスとして使用できる標準トグルクラッチ リンク部分が湾曲しているため、ストライクプレートが不要 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 77 x 23 x 9mm奥行き(深さ) = 9 mm長さ = 77mm幅 = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 可変スプリングラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルラッチは、長さが 76 mm 、幅 46 mm 、奥行き 15 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大負荷容量は 1000 です認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 102 x 46 x 15mm奥行き(深さ) = 15 mm長さ = 102mm幅 = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ