M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM6
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM5
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)2.7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
欠品中
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状菱形
ねじ山種類メートル並目
寸法a(mm)-
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
関連キーワード