花粉がです。切り花にオススメ
用途花種子
仕様採苗本数:30本
種別ヒマワリ
1袋
¥599
税込¥659
欠品中
タイプ種
内容植物栽培
科目生活科・総合学習
草丈2m近くになる大型のヒマワリです。休耕田などの景観形成作物としても利用可能。群生させると迫力満点! です。日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。播き時:発芽適温、生育適温ともに20℃以上と高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根が回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。内容量の目安:約3500粒/L(容量保障ではありません)。播種量の目安:10mL/m2。【育て方】発芽適温は25℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別ロシア系ひまわり
容量(L)1詰
1袋(1L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード