高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジ
コードあり
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第2種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
サイズフリー
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
色グリーン
規格ANSI S3.19-1974
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護
材質熱可塑性エラストマー
色オレンジ
サイズフリー
コード長さ(mm)700
コードあり
入数1組(2個)
SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
¥239
税込¥263
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです
耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します
NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です
カラフルな5色の柄があります
紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601
材質ポリウレタン
NRR値25dB
1箱(100組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値23
遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24
SNR値23
1箱(50組)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25
トラスコ品番157-7051
材質ポリウレタン
色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
コード長さ(mm)660
コードあり
1個(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値20
遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26
SNR値24
1箱(100組)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値23
遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28
SNR値26
1箱(50組)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値32
遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36
SNR値37
1箱(100組)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値30
遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33
SNR値33
1箱(100組)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策
サイズフリー
適合規格EN 352-2:2002
NRR値32
遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36
SNR値37
1箱(100組)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケース
色イエロー
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30
ケースあり
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
色ホワイト
サイズフリー
規格JIS T 8161準拠 (第1種)
コードあり
アズワン品番9-043-04
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
耳間にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア。使い捨てタイプのPU耳栓。PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感。個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止。防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33
コードプラスチック
材質【耳栓】PU
タイプフィットタイプ
寸法(Φmm)(耳栓)7~12
アズワン品番64-3725-72
SNR値36
1セット(200組)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dB
色グリーン
サイズフリー
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6
SNR値34dB
1セット(10組)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード