「ひょうたん 用品」の検索結果
表示ラベル付き
容量(mL)80
材質本体・フタ・筆芯:ポリプロピレン、筆毛:塩化ビニル・アクリルの共重合体
高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)24
底寸法(mm)53
1セット(50個)
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)20
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)0.4V@20Vac/dc