構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×280
全長(mm)280
シャンク径(Φmm)18
先端寸法(mm)13×13×Φ70
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)155
頭質量(g)460
刃幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし
種類トンカチ
全長(mm)390
主な用途石工作業
穴径(Φmm)18
幅(mm)38角
主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
仕様柄なし
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
用途石材の目粗し用に
無負荷打撃数(min-1)2500
トラスコ品番753-3845
セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)210
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc3/8
給気圧力(MPa)0.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ
全長(mm)330
主な用途石工作業
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(Φmm)20×22
頭の全長(mm)117
寸法(mm)21
トラスコ品番818-4255
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)約40角
寸法L(mm)約135
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用
先端幅(mm)-
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
寸法(mm)65×65
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。
用途コンクリートの面荒らし作業
石材の面荒らし作業
寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
レッドステッチがオシャレな本革スマートキーケース。専用設計でぴったりフィットします。誕生日の贈り物としてもオススメな商品です。
用途トラック用
材質本革
適合車種三菱キャンター(2020/11~)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
三菱ふそう ジェネレーションキャンター 標準 ワイド車用 コーナーパネル 左右セット。
純正品と交換してご使用下さい。
スチールクロームメッキ仕上げの商品です。
付属品は御座いません。取り付けは純正のネジまたはトリムクリップをご使用ください。
適合車種ジェネレーションキャンター/平成14年7月~平成22年10月
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工
寸法(mm)約25角
寸法L(mm)約135
主な用途コンクリート・石材の加工
関連資料(0.5MB)
チップ寸法(mm)4×4×埋込15
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工
寸法(mm)約25角
寸法L(mm)約135
主な用途コンクリート・石材の加工
関連資料(0.5MB)
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工
寸法(mm)約32角
質量(kg)約1.1
寸法L(mm)約115
主な用途石材加工
関連資料(0.5MB)
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
能力100~750kgタイプ
塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6
関連キーワード