68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック 適合ビットB-30 ビット取付方法ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ビット1/4(6.35mm)Hビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両頭プラスビット
両頭機能両頭 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

入組点数5 ビット全長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット 適合ビットB-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビット用ホルダー
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。 セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14) 軸長(mm)162 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック 適合ビットB-30 ビット取付方法引張スライド式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。 全長(mm)47.6 質量(g)43 使用範囲500g以下 ビット取付方法押込スライド式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hビットホルダー
エコ商品
ビット取付方法押込式(ボール保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業弓形ラチェットハンドル
エコ商品
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 全長(mm)442 質量(g)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)40 アズワン品番65-1939-12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ドライバービットソケット
ドライバー先端(+)
先端サイズ(+)No.2 寸法A(mm)25 差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

24pcsセット
セット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12) 全長(mm)200 軸長(mm)162 差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

入組点数6 ビット全長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1セット
6,098 税込6,708
5日以内出荷

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。 質量(g)135 使用範囲それぞれ500g以下 最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径) ビット取付方法押込スライド式 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

NAC(長堀工業)ビットホルダー
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。
方式ゴム 適合ビットB-30 ビット取付方法ゴムでビットを保持
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)50 質量(g)50 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)1/2"(12.7) アズワン品番64-7882-01 刃先マグネットあり
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)45 アズワン品番65-1939-08
1個
639 税込703
翌々日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)45 アズワン品番65-1939-07
1個
649 税込714
翌々日出荷

T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70 付属品取付用ピン・リング トラスコ品番129-5227 材質特殊工具鋼 全長(mm)70 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46 六角対辺(mm)11.2 差込角(inch)1/2”
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

インパクト用ビットパワーソケットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 差込角(mm)12.7
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ヘッドのビットホルダーです。
全長(mm)38 二面幅(inch)5/16
1個
2,198 税込2,418
32日以内出荷

ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)40 アズワン品番65-1939-11
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)45 アズワン品番65-1939-06
1個
639 税込703
翌々日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)45 アズワン品番65-1939-05
1個
639 税込703
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)55 質量(g)130 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2 全長(mm)55 質量(g)100 寸法S(mm)6.35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)25 ビット取付方法押込スライド式
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm)50 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
679 税込747
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)