36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアネジモグラソケットセット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10 材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)29 質量(g)126 差込角(mm)9.5 対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,298 税込9,128
当日出荷

適合ビット1/4(6.35mm)Hビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ロングタイプ
全長(mm)100 サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50 差込角(mm)9.5
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビット用ホルダー
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-35 ビットアダプター エンジニア 動画あり
エンジニアビットアダプター
エコ商品
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)26.5 質量(g)27 対辺(mm)(対応)6.35 先端長(mm)10 差込角(sq.)(対応)9.5 先端径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に 全長(mm)52 差込角(sq.)9.5
1個
679 税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクスプラスビットセット
エコ商品
トラスコ品番811-7704 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hビットホルダー
エコ商品
ビット取付方法押込式(ボール保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番584-4835
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷


1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用6角ビットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)50 外径(Φmm)14 差込角対辺(mm)3/8"(9.5) アズワン品番64-7881-99 刃先マグネットあり
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に 全長(mm)100 差込角(sq.)9.5
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)45 質量(g)100 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に 全長(mm)47 差込角(sq.)9.5 ビット全長(mm)21
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2154-35 対辺(inch)1/4(六角)
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット
エコ商品
全長(mm)55 差込角対辺(mm)9.5 両頭機能片頭 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)41.5 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70 付属品取付用ピン・リング トラスコ品番129-5214 材質特殊工具鋼 全長(mm)70 差込角(mm)9.5 呼び番号T40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

BI 3/8 ビット 3/8 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 3/8
エコ商品
トラスコ品番810-8231 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。
材質/仕上特殊工具鋼 表面処理クロムメッキ 先端形状ソケット 両頭機能片頭
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
対辺(inch)1/8
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)49 本数1
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。 材質工具鋼 タイプトルクス 差込角対辺(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5 タイプヘックスプラス 規格IEC60900規格品 仕様1000V絶縁仕様 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用 仕様1000V絶縁仕様 材質特殊工具鋼 規格IEC60900規格品 差込角対辺(mm)9.5
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)