38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

伝統的なふいごタイプの送風機。ハンドル部は高級感のある天然木を使用。 ひと味違ったキャンプサイトを演出する焚き火ツール。
材質本体:天然木、送風口:ステンレス鋼、ジャバラ:ポリ塩化ビニル ブラウン 質量(g)430 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×380×30
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
28,000 税込30,800
4日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40 ポンプ容量(mL)86 全長(mm)134 材質天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム 寸法(mm)(約)80×80×全長350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホンマ製作所ふいご
燃焼を促進させる送風器です。
材質木、合皮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×200×35
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付) 仕様二連球22cm チューブ内径(Φmm)4×8 チューブ長さ(mm)380
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに 材質PVC 質量(g)32 寸法(mm)110×55
1個
特価
319 税込351
当日出荷

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用 付属品7mmチューブ(2m) 材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工) 流体空気 モーターコンデンサー式、25W 排気量(L/min)12 ポンプダイヤフラム構造
1個
78,200 税込86,020
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,475 税込2,723
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金 寸法(mm)(約)55×135×全長230 質量(g)約130
1個
699 税込769
当日出荷

1個
2,208 税込2,429
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
材質(ブラシ部)豚毛 長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164 ポンプ容量(mL)69 質量(g)42 トラスコ品番370-8527
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一定のスピードで空気を送るのに最適です。
仕様球の保護網付き
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ゴムふいご 2連球 #6
番号No.6(2連球) 球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570 チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm) 仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
1,683 税込1,851
当日出荷

圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし 材質天然ゴム トラスコ品番818-2598 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ゴムふいご No.8 二連球
番号No.8(2連球) 球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730 チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520 仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
3,168 税込3,485
3日以内出荷


1枚
980 税込1,078
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500 吸入口径(Φmm)約90
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寝たきりの方の排便の手助けをする便器です。
付属品フイゴ 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×410×160 アズワン品番0-5456-01
1個
13,662 税込15,028
翌々日出荷


1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇 性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2 寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200 区分救命艇、救命いかだ、救助艇 質量(g)使用時:210/収納時:220 取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。 組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。 型式承認番号第2818号(国土交通省) 関連資料(0.13MB)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷



アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 角コンテナ
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 収納袋入り
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 近海 収納袋入り
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 近海 角コンテナ
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,398,000 税込1,537,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)