「ふくらはぎマッサージ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460スライヴ(THRIVE)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ふくらはぎマッサージャー 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー惣田製作所
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂質量(kg)1.3定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8ホース長さ(m)【エアホース】0.8足サイズ22~28cmまで電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000ふくらはぎ周り(cm)32~40まで医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コードレス 首マッサージャー 充電式  ヒーター付き 軽量モデル アルインココードレス 首マッサージャー 充電式 ヒーター付き 軽量モデルアルインコ
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革質量(kg)1.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ビューティーリング 背中こりトーレ アルインコビューティーリング 背中こりトーレアルインコ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
こりトーレ アルインコこりトーレアルインコ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策材質TPR(熱可塑性ゴム)質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)フットマッサージャースライヴ(THRIVE)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐしエアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べますエアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21電源コード(m)約2定格時間(分)20保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000使用空気圧(kPa)70以下医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
ハンディマッサージャー Release Shooter アタッチメント3種類 スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャー Release Shooter アタッチメント3種類スライヴ(THRIVE)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア付属品アタッチメント3種類材質本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部)質量(kg)1コード長さ(m)約2定格時間(分)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×31定格電圧 AC V100(50/60Hz)定格入力(W)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00083A01医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足ツインズ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。
用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100%質量(kg)2.5フレッシュレッド消費電力(W)22電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)(リモコン)約1.2電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40オートタイマー(分)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ACRIVO フットマッサージャー 音光ACRIVO フットマッサージャー音光(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1A
マッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォン クロシオマッサージ器#301 マッサージクッション プチシフォンクロシオ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高さの異なる4ヶのもみ玉が回転し、手もみ感覚のマッサージで、首・背中・腰・太もも・ふくらはぎ・足裏などのコリをもみほぐします。外カバーは取り外しができ、ご家庭で洗濯ができるので清潔にお使いいただけます。使わないときは電源コードを内部に収納できるので、インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。
質量(kg)約1.7材質マッサージ機構部/ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム、外カバー/ポリエステル・ナイロン、クッション/不織布・ポリエステル寸法(直径Φ×厚さ)(mm)340×160定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz定格消費電力(W)35オートタイマー(分)オフ:約15コード長さ(m)約2一般的名称家庭用電気マッサージ器アズワン品番62-8252-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00236000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フットマッサージャー MD-6113 スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113スライヴ(THRIVE)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
着圧ふくらはぎサポーター セルヴァン着圧ふくらはぎサポーターセルヴァン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
ふくらはぎを後ろから前に揉み解すように編み方を変えた段階編設計と足首は30.4hpaの強圧、膝下部分は27.1hpaの弱圧と下から上に圧をかけた着圧設計!2つの機能が合わさった機能型サポーターです!ふくらはぎをマッサージするように締め付けるので、だるくなりやすい足を心地良くサポートします!足のむくみがつらい方や長時間のお仕事をされる方、お部屋でのリラックス時にオススメです。ふくらはぎだけを覆うサポータータイプ!用途に合わせてストッキングや靴下を履いて頂けるタイプ!室内ではもちろん、外出先でも着用できるので大変便利です!綿混素材だから、吸湿性がよく肌触りも心地良いサポーターです!
適合部位ふくらはぎ足首周り(cm)20~35ふくらはぎ周り(cm)25~45
ハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替 アルインコハンディマッサージャー ツイン 速度4段階切替アルインコ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコンピンク質量(g)170電源単三乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83定格時間(分)5アズワン品番64-5288-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
クッションマッサージャ HM-350 オムロンヘルスケアクッションマッサージャ HM-350オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。 椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。 スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。 ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。 カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)電源AC100V(50/60Hz)付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
クッションマッサージ めぐり アルインコクッションマッサージ めぐりアルインコ
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンボタンのシンプル操作。 左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。 もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。 疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。 首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。 ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。 肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら