高さ(mm)15.6
呼び径1-1/4
呼び1-1/4″
ねじサイズG1-1/4
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品
材質樹脂
接続ねじG 1-1/2
関連資料寸法図(0.02MB) 寸法図(0.06MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ABS
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
呼び径1-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
適合1 1/4インチ用
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.12MB)
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)17.4
寸法30
呼び径30
ねじサイズG1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.07MB)
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
流し台排水ホース用のアダプターです。
流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。
取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
ねじ径G2、G1-1/2
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-04
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4
高さ(mm)205
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
材質(フランジ)ABS/SUS304
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
関連キーワード