材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×120
TKG品番9-1974-0601
TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう
幅(cm)8
長さ(cm)8
高さ(cm)13.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
材質:本体/メタクリル樹脂 フタ/ポリエチレン フラップ/ポリプロピレン
材質本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン
蓋が両サイド開閉式で大・小二種類の穴がご使用いただけます。使用入れる。
材質本体/メタクリル樹脂、蓋/ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)74×120
アズワン品番64-4187-44
TKG品番9-0515-0801
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便。利な目盛り付きです。
容量(mL)540
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166
アズワン品番64-5191-23
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
材質PP
耐熱温度(℃)85
3段階の分量調節が可能です。
材質本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)50
質量(g)約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5
フタはワンプッシュで簡単オープン。
お菓子作りやお料理の下ごしらえに、サッとふりかけられる粉ふりケース。
ホコリや湿気を防ぐパッキン付きのフタ。
均等に振りかけやすいステンレスメッシュ。
小麦粉・片栗粉・ココアパウダー・シナモンパウダー等の粉末タイプの食品におすすめです。
仕様●商品サイズ:直径64×135×80mm●材質:上フタ・中フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン(耐熱温度100度)、本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度120度)、メッシュ・バネ/ステンレス、ピン/真ちゅう●本品に、液体調味料を入れてご使用しないでください。●冷凍庫・電子レンジ・自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
アズワン品番68-0515-38
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。
調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。
フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。
容量(mL)110
色グリーン
質量(g)42
材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
サイズロング
直径×高さ(mm)55×115
TKG品番9-0513-0706
TKG品番(2017)6-0459-0706
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
顆粒状粉末タイプ。水に溶けて発泡し、タイルの目地の黒ずんだ汚れなどに効果的に作用します。
また、僅かなハッカ臭で消臭効果もあり、酸の力の洗浄に加え、除菌効果もあります。
使いやすく便利な顆粒粉末のふりかけ式ボトル入り。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
種別粉末
使用方法(1)まず、洗浄する部分をよく濡らしてください (2)濡れた所にデオライトCをまんべんなくふりかけます。 (3)発泡しますのでしばらく時間をおき、軽くブラシをかけます。 (4)最後に水を流して仕上がりです。
標準使用量約200g/m2
1本(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン
容量(mL)80
直径×高さ(mm)49.5×102
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。
どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。
ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー
材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング
質量(kg)約2.2(電源コード含む)
容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300
定格100V-1700W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348
定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
【WECK GIFTBOX(DRINK BOTTLE DELIKATESSEN 330ml)】 ドリンクボトルとしてもフラワーベースとしても使える単品ギフトボックスです。キュッとくびれた形で持ちやすいDELIKATESSEN 330mlのドリンクボトルとストローが入る穴あきふたのセット。氷を入れてもたっぷり入るので暑い時期のコールドドリンクにぴったり。握りやすいので、ふりかけやシリアルのトッピングを入れておくのもおすすめです。
用途生活雑貨
セット内容デリカテッセン330ml×2ケ
容量(mL)330
品番WE-S224
高さ(mm)128
素材キャニスター:ソーダ石灰ガラス/ふた:ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム
直径(mm)90
1セット(330mL×2個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード