参考Mesh―
枠寸法Φ150×60mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)150×60
材質SUS304
《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)150Φ×60
内径×深さ(mm)150×60
校正証明書一般校正
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)150×60
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm
仕様JIS Z 8801-1:2000
摘要綾織
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
内径×深さ(mm)150×60
校正証明書一般校正
関連キーワード