ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)150×60
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)150×60
内径×深さ(mm)150×60
校正証明書一般校正
内径×深さ(mm)150×60
校正証明書一般校正
関連キーワード