23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)200×45
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm 仕様JIS Z 8801-1:2000 摘要綾織 主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45 質量(kg)0.3 規格JIS Z 8801 網目綾織
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×45
1個
14,454 税込15,899
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 構造実用新案型
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
30,888 税込33,977
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1枚
11,385 税込12,524
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組
14,949 税込16,444
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
6,435 税込7,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 規格JIS Z 8801 構造普及型
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 目開き16μm 構造実用新案型
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)