《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)300×60
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
材質SUS304
内径×深さ(mm)300×60
材質SUS304
枠寸法Φ300×60Hmm
校正証明書一般校正
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)300×60
校正証明書一般校正
関連キーワード