種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
関連キーワード