より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)5
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)1.9
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
質量(kg)9.3
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)10
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード