植物生まれの超ミクロ柔軟成分が、少ない水でもすばやく広がり、センイの奥からふんわり仕上げる柔軟剤。
シリーズソフラン
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。
部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。
天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体
シリーズソフラン
アズワン品番65-0465-93
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

柔軟剤
モノタロウ
¥539
税込¥593
香料・着色料無添加の柔軟剤です。香りの強い柔軟剤にストレスを感じている方や高齢者の方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。植物由来の柔軟成分でふんわりとした仕上がりです。お得な大容量タイプです。日本製
1本(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高吸水性の柔軟風合剤
サラッとやわらかな肌ざわりで、静電気も抑えます。
抗菌効果で室内に干してもニオイが気になりません。
減容容器でゴミの容積を削減。
つめかえ用ノズル付き。
用途綿・毛・絹・合成繊維の柔軟に
商品タイプ業務用
成分界面活性剤・吸水性向上・しわ防止剤・安定剤
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125
1本(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然ローズマリーオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
甘くロマンティックなスイートフローラルアロマの香り。
形状液体
シリーズソフラン
香りスイートフローラルアロマ
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色青
表面抵抗値(Ω)10^6~^9/□
生地性能制電
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。
部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。
天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体
シリーズソフラン
アズワン品番65-0465-94
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。
部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。
植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。
天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体
シリーズソフラン
商品タイプ業務用
香りでおもてなし
"咲きたてアロマ製法"で香りの特徴が、キャップに注いだときから衣類を脱ぐときまで変わらずに続きます。部屋干し中もいい香り。
厳選した天然アロマオイルを配合した奥深い香り。
センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、防臭・抗菌※効果で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。
スイートフローラルアロマの香り。
※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。
形状液体
シリーズソフランアロマリッチ
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 3 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。 . ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 53.4mm寸法 = 53.4 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ
香料・着色料無添加
天然生まれの柔軟成分配合
洗たくジワを防ぐ
花粉・静電気防止
抗菌・防臭
濃縮タイプ
使用方法全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。
形状液体
シリーズソフター
関連資料(0.34MB)
商品タイプ業務用
1本(2.1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード