水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプモールドタイプヒーター
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法D(mm)8.5
発熱密度(W/cm2)10
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番853-7092
質量(g)800
パイプ長(mm)390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。
径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36
消費電力(W)900
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.0(アース線付き)
温度設定範囲(℃)20~100
適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)
定格時間(時間)2
水量(L)(最大)20
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)
電源コード(m)2(アース付き)
ヒーターカートリッジヒーター
加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分
取扱液水道水・井戸水
温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)
定格時間(時間)2
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質SUS316L
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)30~120
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
関連キーワード