全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
適合年齢(歳)6以上
材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
パイプ径(Φmm)25.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×100×130
耐荷重(kg)100
仕上粉体塗装
質量(kg)2
仕様グリップ部:ローレット加工付
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280
溝長(mm)140
有効長(mm)140
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機ハンマードリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13(六角軸)
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
こんなお得な商品も!

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
際立った美しいボウルのラインを特徴とする、ピュアシリーズは、スワーリングをすることでその能力を遺憾なく発揮します。
アロマとブーケをバランスよく感じることができるグラスとしておすすめのシリーズです。
グラスラインは9種類をご用意しておりますので、あらゆるタイプのワインにも対応しており、ヴァリエーションを楽しむことができます。加えて美しいグラスフォームは、ファースト・クラスのテーブルをお約束します。
容量(mL)300
シリーズピュア
最大径(Φmm)76
口径×高さH(mm)56×220
品名・タイプショットグラス
1箱(6脚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード