材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質鉄
形状水切防水
仕上さび止め塗装
アース端子あり
材質PVC
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
種類ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
仕様カブセ
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子あり
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子あり
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズA4-E
グリーン購入法適合
仕様ワンタッチ組立
付属品取っ手カバー付
材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
用途A4クリップボードや角2封筒の整理に最適なワイドサイズのサンプルボックス。
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様ワンタッチ組み立て式
材質段ボール(古紙パルプ配合)
形状ワイド
耐荷重約98N(約10kgF)
内寸奥行(mm)311
内寸幅(mm)246
高さ内寸(mm)258
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)260
外寸法・奥行(mm)328
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。
色板紙
サイズA4
仕様ワンタッチ組み立て式
材質色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)204
耐荷重約58.8N(約6kgF)
紙質再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)
H(mm)324
グリーン購入法適合
幅D(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。※取っ手部に補強のないタイプです。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズA4-E
仕様ワンタッチ組立
材質段ボール(古紙パルプ配合率89%再生紙)
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子あり
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
関連キーワード
1
2
3
次へ