85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(2m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)アルミへの字
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質アルミ
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックアルミ製への字押さえ A35
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ
1本ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)木目への字
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。木目ラッピング仕様、取付ビス付
材質アルミ 木目(ラッピング)
1箱(10本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(2m)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ヒナカ(旧:日中製作所)への字ジュータン押さえ
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 幅(mm)35 長さ(m)4000 板厚(mm)2 穴の有無
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)への字
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 長さ(m)2000 板厚(mm)1.8 穴の有無
1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
1個
759 税込835
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)アルミじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。への字タイプはフロアーに最適です。
材質金具:アルミ 長さ(m)2 規格25幅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ヒナカ(旧:日中製作所)アルミじゅうたん押え への字
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。への字タイプはフロアーに最適です。
材質金具:アルミ 長さ(m)2 規格35幅
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000 材質アルミ 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 材質アルミ製 寸法(mm)53×53 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-112M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)53×53 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途木目への字押え20-111M専用コーナーです。 材質アルミ製 穴の有無穴あけ加工済み 寸法(mm)43×43 付属品プラグ、木ネジ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ 商品タイプバット
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ サイズ大60 間口W×奥行D×高さH(mm)414×312×60 TKG品番9-0144-1001 TKG品番(2017)6-0142-1001 商品タイプバット
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途90°のL型コーナーへご使用ください。 材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)330
1個
599 税込659
当日出荷

サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本 材質アルミ合金、エラストマー樹脂 寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む) 質量(g)315 太さ(mm)16
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558 全長(mm)700(ハンドル除く) 質量(kg)6.8 座面高さ(mm)330・380 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566 全長(mm)1010(ハンドル除く) 質量(kg)6.9 座面高さ(mm)210・260・310 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) 最大使用荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)250
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ブラック 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ブラック 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)