こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
こんなお得な商品も!

3Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
サニタリー継手
材質ステンレス
形状ヘルール
種類メカニカル継手
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)66
寸法D(mm)44
寸法B(mm)59
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質ステンレス(SUS304相当)
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状アルミクランプ
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質アルミ(AL)
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
材質ステンレス304
形状ヘルール
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13
表面処理内外面バフ研磨
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
RoHS指令(10物質対応)対応
3A規格のクランプバンドです。材質:SCS13(SUS304相当)
タイプ【ヘルール】1/4"~3/4"
種類サニタリー継手
形状キャップ
材質SUS304
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。
硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。
硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。
人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
接続ねじM10
材質S-316L
形状ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)11
寸法C(mm)2.85
材質S-304
形状ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)11
寸法C(mm)2.85
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。
材質SUS304
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法A(mm)56
寸法D(mm)43.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム
表面処理内外面バフ研磨
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-19
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-18
1個
¥1,690
税込¥1,859
8日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-25
1個
¥25,000
税込¥27,500
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-22
1個
¥5,590
税込¥6,149
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-24
1個
¥11,300
税込¥12,430
15日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番65-9389-20
1個
¥2,690
税込¥2,959
8日以内出荷
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨
材質(キャップ)SUS316L
材質(取手)SUS304
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)
組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
材質(フタ)SUS304
関連キーワード
1
2
次へ