標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
養生作業時間削減。
テープ使用量削減。
壁面へのテープ処理削減。
特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。
片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600)
色ナチュラル
幅(mm)900
全長(mm)1800
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)457.2×457.2
材質塩ビ
厚さ(mm)3.0
接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法一般、耐水
適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
こんなお得な商品も!

養生シート プラダン製
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
厚さ厚手
適合用途粗面
被着材の素材金属
特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。
トラスコ品番418-4343
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
色ナチュラル
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
安全標識のユニパネセットです。工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。平成27年7月1日施行労働安全衛生規則改正適合品です。耐水べニヤでアルミ枠製。U字型取付金具4個付。
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
セット内容本体×1
材質木
包装形態無
寸法(mm)120×65×2.5
1枚
¥46
税込¥51
10日以内出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。
プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。
非常に軽く、持ち運び・保管が容易。
カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。
耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。
耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。
壁面を汚さず養生できます。
作業が簡単で、経済的です。
色乳白
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)450×300×4
サイズ大
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)500×340×4
サイズ4切
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥446
税込¥491
3日以内出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)360×260×4
サイズ8切
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥210
税込¥231
3日以内出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)300×225×4
サイズ小
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
科目図工
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)450×300×5.5
サイズ大
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6395
材質(本体)特殊樹脂
質量(g)49
適合材石こうボード
材質(先端)鋼
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)150×100×4
サイズハガキ判
質量(g)約29
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
用途工作やDIYに
セット内容本体×1
材質木
包装形態PP袋
寸法(mm)220×180×3.6
1枚
¥137
税込¥151
当日出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)360×260×5.5
サイズ8切
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6409
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質表面シナ、芯材ポプラ
寸法(mm)300×225×5.5
サイズ小
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥237
税込¥261
3日以内出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。
その他切断にはカッターが必要
トラスコ品番460-0744
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)1.1
色グレー
長さ(m)1.5
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm
特性超強力、両面
1巻
¥589
税込¥648
翌々日出荷
縁をギロとしても使えるベニヤ太鼓。
縁をギロとしても使えるベニヤ太鼓。
油性ペンなどでイラストも描ける
セット内容ベニヤ太鼓、バチ
材質ポプラベニヤ、ヒメツバキ(ばち)
寸法(mm)(太鼓)Φ218×4、(バチ)250×Φ12
タイプバチ付
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
危険有害性物質を含有せず安心して使用可能です。
用途ベニヤ木質下地の灰汁止め
色乳白色
主成分特殊酢ビ樹脂系エルマジョン
外観乳白色
危険物の類別非危険物
1個(4kg)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ