33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具です。 ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に使用します。
用途ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に。
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(32本)ほか
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

視界を遮りにくい約30mm目で、設置しても目立ちにくいシルバーグレー。 ベランダ以外にも、あらゆる場所の防鳥、小動物よけに使用出来ます。 丈夫なネットで様々な鳥に有効です。ベランダ以外の防鳥や簡易フェンスにも。カットしてもホツレにくい。(建物や配管まわり等に合わせてお使いください)
用途ベランダや車庫、倉庫などの鳥侵入防止に!!
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1パック(20個)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本マタイ鳩よけネット
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。 長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。 シックなグレーなので目立ちにくいです。 高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけに。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。 長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。 シックなグレーなので目立ちにくいです。 菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。 高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ 材質(本体) 入数(枚)10 シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

梅ぼしをつぶして、ぺったんこのシート状にしました。いつでもどこでも食べやすいひとくちサイズの新感覚お菓子です!
1箱(14g×6個)
879 税込949
5日以内出荷

アーネスト吸水土のう
水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。 未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。 使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。
用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。 材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
欠品中

折りたたんで収納することができるキャリーです。お外でキャリー、お家でハウス、たたんでぺったんこ!。ペットを守る丈夫なハードタイプ。使わないときは、スリムに収納できます。シートベルトに固定できるから、車での安全対策に。プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単。普段からハウスとして慣れておくことで、来客時や災害時の移動にも安心です。
材質本体・ベルト取付部・扉ロックケース・ハンドル・ピン中央:ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック・枠ロック・枠ヒンジピン:ABS樹脂、扉・扉軸:スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、ピン上下・枠ロックピン:ステンレス
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)70×70×H305 レッド 質量(g)110 耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250 食器洗浄機
1本(1本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)60×30×H230 ブラック 食器洗浄機
1本(1本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)60×30×H230 レッド 食器洗浄機
1本(1本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します! 1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適 2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利 3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能 一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。 ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール 寸法(mm)70×70×H305 ブラック 質量(g)110 耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250 食器洗浄機
1本(1本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲 厚さ(mm)3 寸法(mm)216×336 質量(g)124
1セット(5枚)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂 質量(g)143 寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。 材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

患部にそわせてスライドするだけで、背中などの貼りにくい部分にも湿布を貼ることができます。
質量(g)110
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)5 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM3
1箱(8000本)
79,980 税込87,978
翌日出荷

1箱(1500本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラースプレーチップが入った「韓国ペッタンボール」です!プニプニと柔らかな手触りで、壁や地面に投げつけますと、ペタッとつぶれ次第に元の形に戻っていきます!
寸法(mm)50×50×50 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷