切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)110
トラスコ品番828-3808
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)78
寸法A(mm)110
寸法D(mm)9
寸法B(mm)25
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.4
切断能力(mm)軟銅線1.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3582
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)20
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116
トラスコ品番120-4882
材質CRV2
寸法(mm)113
質量(g)40
硬度HRC42±2(刃部)
先端形状ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)115
全長(mm)115
材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線約0.8
切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
用途ホビー作業に。
全長(mm)110
質量(g)38
切断能力(Φmm) 軟線1.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112
仕様ばね付
トラスコ品番284-5083
質量(g)42
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端先曲がり
サイズ(mm)120
バネ有り(片側固定構造)
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)118
寸法A(mm)118
寸法D(mm)6
寸法E(mm)60
寸法B(mm)22.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm)115
トラスコ品番274-1571
材質SCrv
全長(mm)115
質量(g)58
硬度HRC(刃部)42~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番767-4848
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
トラスコ品番828-3811
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)115
質量(g)62
寸法A(mm)115
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17.4
寸法C(mm)50
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
全長(mm)116.5
仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)42
硬度HRC42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)115
材質S55C
全長(mm)115
刃部硬度HRC55~60°
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
用途ホビー作業に。
全長(mm)110
質量(g)38
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番660-5072
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)100
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)55
寸法A(mm)110
寸法D(mm)6
寸法B(mm)15.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
欠品中
線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)120
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)119
質量(g)50
寸法A(mm)119
寸法D(mm)6
寸法B(mm)23.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。
手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。
刃が付いているので切断できます。
刃部硬度HRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ無
トラスコ品番767-4856
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110
質量(g)85
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(mm)銅9.0
切断能力(Φmm) アルミ線9.0
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番405-6084
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)102
切断能力(mm)銅線:1.6
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。
材質ステンレス鋼(SUS410)
全長(mm)約115
硬度HRC42~43
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
8日以内出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-7997
形状ラジオペンチ
全長(mm)110
切断能力(mm)1
1丁
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。
全長(mm)117
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)45
呼び寸法(mm)115
参考/旧型式FP-115
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。
トラスコ品番405-4578
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)102
切断能力(mm)軟銅線Φ1.6
バネ付き
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
繊細な作業に適したベルベットグリップ仕様です。
用途電気製品の組立てやホビー作業に
全長(mm)115
仕様ベルベットグリップ付
トラスコ品番858-8560
材質ステンレス(SUS410)
質量(g)約70
取付穴無し
硬度HRC(刃部)52
切断能力(Φmm) 軟銅線1
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
先端部分がフラットなので細かいパーツや傷つけたくない物を扱う場合は特に便利です。
全長(mm)115
バネ付
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約110
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
極細先タイプです。
さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。
材質13%クロムステンレス
先端形状角棒
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード