ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)1
最大使用荷重(kg)2
トラスコ品番004-6221
寸法(mm)(装着寸法)13~32
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50
取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に
寸法(mm)固定可能:約10~30
質量(g)75
本体寸法(mm)52×52×116
取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。
材質ステンレス
最大使用荷重(kg)2
適合ハンドル15~25mm
フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。
マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90
高さ(mm)140
トラスコ品番781-0997
セット内容単品
材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト
幅(mm)450
質量(kg)1.1
色グレー
奥行(mm)90
ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応
掛数(本)5
取付け方法裏面マグネット付
耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
清掃システムラック・清掃システムラック500用モップハンガー。モップが簡単にかけられます。
トラスコ品番736-2871
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×50×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5
トラスコ品番435-1916
材質スチールに粉体塗装
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数5個
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
耐荷重(g)(フック)700
エスコ品番EA928AB-89
材質ABS、ラバー
寸法(mm)420×92×66
質量(g)550
フック6個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
押し込むだけの簡単操作。Φ16~27までの柄をしっかりキャッチします。ステンレス製。
掛数(本)5
トラスコ品番404-0201
材質ステンレス・ABS樹脂・EPDM他
質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×83×70
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。
下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
質量(kg)約12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375
トラスコ品番356-8059
材質本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
掛数(本)12
アズワン品番65-0334-80
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
耐圧防爆機器。労検合格品
2MG1 2MG2は壁掛型
2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ
等級【爆発】d2G4
定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA
番号【防爆型式】第T26686号
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
色ユーロホワイト
リモコン台所リモコン本体組込
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
質量(kg)16
色ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538
リモコン台所リモコン本体組込
設置形態FE方式・屋内壁掛型
給水・給湯接続15A(R1/2)
グリーン購入法適合
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
色ユーロホワイト
リモコン台所リモコン本体組込
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用
色ユーロホワイト
ガスの種類プロパン用
リモコン別売り
設置形態FF方式・屋内壁掛型
グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
色ユーロホワイト
ガスの種類都市ガス用
リモコン別売り
設置形態FF方式・屋内壁掛型
グリーン購入法適合
エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。※排気筒の接続部材は、必ずHタイプ専用の排気部材を使用してください。
仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)
筒径(Φmm)排気:120
リモコン別売
関連資料(0.18MB)
設置形態屋外壁掛用情報排気延長形
号数50号
号数50号
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛形/強制排気形
タイプ従来エコタイプ
仕様マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害
リモコン別売
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形
号数16号
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
リモコン台所リモコン/本体組込
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。柄をキャッチ部に押し込んで使います。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。メーカー従来品と比べキャッチ部がシリコンゴム製になり、風にも強く、取り外しも心地よくなりました。また傘を付けたりも出来るくらい便利です。
用途各種工場・オフィス
付属品マグネット2個付き
材質(キャッチ部)PP+シリコンゴム
色シルバー+青
材質(本体)アルミ
寸法(横×縦)(mm)510×52
材質(フック)PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)
定格消費電力(W)60, 75, 75
出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch
信号線接点容量DC15V以上50mA以上
定格時間15分
回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω
音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)
定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源AC100-240V
分解能0.01
機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式拡散式
検知原理接触燃焼式
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
色シルバー
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました
用途滅菌装置のEOガス監視に最適
仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ)
表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰
外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰
検知原理半導体式
使用温湿度範囲-10~40℃(急変なきこと)、20%~85%Rh以下(結露なきこと)
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自動復帰
警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd)
検知対象ガスE.O.(酸化エチレン)
警報種類2段警報(H-HH)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。
掛数(本)10
仕様10本掛、Sフック付
付属品10本掛、Sフック付
トラスコ品番460-1424
幅(mm)600
質量(kg)9.3
高さ(mm)1800
奥行(mm)500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
押し込むだけでピタッと固定できます
ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
関連キーワード
1
2
次へ