80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。 1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5 トラスコ品番435-1916 材質スチールに粉体塗装 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。 奥行(mm)35 高さ(mm)50 適合ハンドル径(Φmm)25~40 付属品ビス2本 取付け方法ビス止め
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ 動画あり
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。 付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本) 材質本体:ABS+TPE 幅(mm)117 高さ(mm)30 質量(g)約40 奥行(mm)52 耐荷重(kg)約2.5 シートサイズ(mm)78×78 掛数(本)1 取付け方法粘着シート+ビス止め 適合ハンドル19~25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。コンパクトタイプ。
掛数(本)6 仕様キャスター付 トラスコ品番356-8067 材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 質量(kg)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×505×1375 アズワン品番1-8359-01
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。 掛数(本)1 最大使用荷重(kg)2 トラスコ品番004-6221 寸法(mm)(装着寸法)13~32 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50 取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309 税込340
当日出荷

太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。 下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
質量(kg)約12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375 トラスコ品番356-8059 材質本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 掛数(本)12 アズワン品番65-0334-80
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

エスコ品番EA661CE-3 材質フック:スチール、ベース:プラスチック フック全長(mm)30
1袋(5本)
1,480 税込1,628
翌日出荷

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本)1 耐荷重(kg)2 仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番430-8638 材質(本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)80 奥行(mm)45 材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90 高さ(mm)140 トラスコ品番781-0997 セット内容単品 材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト 幅(mm)450 質量(kg)1.1 グレー 奥行(mm)90 ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応 掛数(本)5 取付け方法裏面マグネット付 耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Ooシステムラック専用モップハンガー4連。
材質スチール粉体塗装 幅(mm)480 ホワイト 高さ(mm)50 質量(g)1000 奥行(mm)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。 幅(mm)50 奥行(mm)35 高さ(mm)50 最大使用荷重(kg)2 質量(g)40 付属品- トラスコ品番450-7240 掛数(本)1 取付け方法粘着テープ止め
1個
399 税込439
当日出荷

ほうき4本、チリトリ2個を収納可能、ほうきは長さ1500mmまで収納可能です。場所を取らないコンパクト設計です。ベース部の奥行きと幅が400mm角で、ロッカーのすき間などちょっとしたすき間に最適です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。 材質鉄(白塗装仕上げ) 幅(mm)400 高さ(mm)1700 奥行(mm)400 フック8個 アズワン品番64-6236-45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

押し込むだけの簡単操作。Φ16~27までの柄をしっかりキャッチします。ステンレス製。
掛数(本)5 トラスコ品番404-0201 材質ステンレス・ABS樹脂・EPDM他 質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×83×70
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。 掛数(本)10 仕様10本掛、Sフック付 付属品10本掛、Sフック付 トラスコ品番460-1424 幅(mm)600 質量(kg)9.3 高さ(mm)1800 奥行(mm)500 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ほうきや工具を吊るのにとっても便利!
付属品両面テープ付きクッション 備考装着可能寸法、直径15~32mm
1個
429 税込472
当日出荷

壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。 材質ステンレス 最大使用荷重(kg)2 適合ハンドル15~25mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に 寸法(mm)固定可能:約10~30 質量(g)75 本体寸法(mm)52×52×116 取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
1個
599 税込659
当日出荷

4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック 材質ABS(本体ケース) 質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8 動作表示赤色LED 使用場所屋外/屋内 音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料(0.3MB) 防水性防滴構造 音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エスコほうき
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質穂先:PVC 柄・台:木 幅(mm)穂先:210 全長(mm)約1160 毛丈(mm)約90(2列) 繰り返し・詰め替え対応
1組(5本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

八ツ矢工業カラーホーキ
抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変わらぬ掃き心地です。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。どこでも掛けられるフック付き。腰を曲げずに掃ける長柄タイプなので作業がラクラク。5色あるので場所や用途に応じて使い分けできます。
材質毛/塩ビ、柄/アルミパイプ 質量(g)410 全長(cm)123 清掃幅(cm)27 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒シダ(アレンファイバー)のほうきは細い繊維ですが、程良いコシの強さがあり、玄関、テラス、コンクリートの床、木床などで砂などの細かいゴミの掃きそうじに適しています。どこでも掛けれるフック付き。
材質毛/アレン、柄/ニス塗り木 質量(g)約290 全長(cm)約78 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

八ツ矢工業家庭箒 長柄
長柄のほうきは腰を曲げずに掃けるので、長時間の清掃作業でも負担が軽減され、作業効率も上がります。ミシン掛けで穂をとじてあるので一定の掃き心地が得られます。ヨジリバンドが金具をささえる頑丈設計。穂のコシをを強くしましす
材質毛/シダ、柄/竹 質量(g)約360 全長(cm)約128
1本
809 税込890
翌々日出荷

八ツ矢工業太陽箒 長柄
長柄のほうきは腰を曲げずに掃けるので、長時間の清掃作業でも負担が軽減され、作業効率も上がります。ミシン掛けで穂をとじてあるので一定の掃き心地が得られます。ヨジリバンドが金具をささえる頑丈設計。穂のコシをを強くしましす
材質毛/シダ、柄/チューブ入竹 質量(g)約380 全長(cm)約128
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。 全長(m)5 外径(mm)12 仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済 トラスコ品番171-8328 材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

どこでも掛けれるフック付き。
材質毛/シダ、柄/ニス塗り木 質量(g)約210 全長(cm)約83 繰り返し・詰め替え対応
1本
549 税込604
翌々日出荷

現場でお困りだった省スペース化を実現しています。ほうきが真っすぐきれいに立ち、整理整頓出来ます。フックを大きくしたので、チリトリや袋を多く掛けれます。
仕様●サイズ:組立時/320mm×240mm×580mm、収納時/320mm×810mm×80mm●仕様:箒/15本仕様、フック/2個●色:ホワイト●材質:鉄 アズワン品番65-9085-17 繰り返し・詰め替え対応
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

天然素材と鉄だけでつくりました。どこでも掛けられるフック付。
材質毛/シダ、柄/木 質量(g)約260 全長(cm)約81 繰り返し・詰め替え対応
1本
839 税込923
翌々日出荷

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm 材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合 サイズΦ12×5m アズワン品番65-2235-91
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 材質本体:ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)通常時0.3、警報時1 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス) 警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

玉掛作業における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛確認喚呼法基本●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着 アズワン品番65-5666-28
1枚
4,300 税込4,730
翌日出荷

八ツ矢工業太陽箒 短柄
どこでも掛けれるフック付き。
材質毛/シダ、柄/ニス塗り木 質量(g)約200 全長(cm)約75 繰り返し・詰め替え対応
1本
649 税込714
6日以内出荷

どこでも掛けれるフック付き。
材質毛/塩ビ、柄/ニス塗り木 質量(g)約340 全長(cm)約80 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

検知方式半導体式 仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式 オフホワイト 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~+50 消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2 電源AC100V 50/60Hz共用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8 有効期限(年)5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) 警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。 電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。 点検機能による動作確認が可能。 ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ電源直結式 材質ケース:自己消火性PC/ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約145 取付方式天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式) 使用温度範囲(℃)0~50℃(結露しないこと) 消費電力(W)監視時約0.7 警報時:約1.2 電源電圧AC100V 50/60Hz 機能通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能 警報設定濃度注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下 検知方式半導体式 警報音・音量70dB/m以上 検知対象ガス都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)