20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
11,980 税込13,178
当日出荷

電子レンジで加熱するだけで保温効果を発揮します 湯煎で温めることもでき、繰り返し使用できます 600Wの電子レンジで2分、500Wで2分30び秒加熱して下さい 環境温度が低く、温かさが足りない場合10秒ずつ再加熱して下さい。
仕様●サイズ:160×230mm●重量:500g アズワン品番68-0448-04
1ケース(30個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15 内容量(g)150 外装フィルム
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品専用カバー 寸法(mm)180×260 質量(g)700 アズワン品番8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004 松吉医科器械コード24-3879-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピーディ加熱で光熱費節約。 乾湿両用タイプです。 80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。 品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。 品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました! 製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです! サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係 材質ポリエチレン+アルミ蒸着
1パック(10枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。 屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4 材質ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)