20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ボックススライドボックスアウトレットボックス 適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付 適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)、ボックス取付け用タッピンねじ×2本付 適合ボックスアウトレットボックス(深さ:塗代カバーを含む45mm以下)、スライドボックス標準品(深さ:36mm) 間隔(mm)適量軽量間柱:260~440
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U) 適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷