刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに
全長(mm)90
エスコ品番EA576H-8A
材質S45C材
サイズ8Φ
質量(g)45
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0
胴径(Φmm)8
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
全長(mm)96
質量(g)30
先端径(mm)3.9
仕上亜鉛メッキボディ
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
材質工具鋼
全長(mm)97
質量(g)19
ハンドル径(Φmm)7
アズワン品番64-2229-82
先端径(Φmm)2.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)
材質S45C
硬度HRC52
寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質工具鋼
全長(mm)95
質量(g)18
ハンドル径(Φmm)7
アズワン品番64-2229-81
先端径(Φmm)2.4
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
全長(mm)90
材質炭素工具鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1mmからの品揃えとパッケージが売りのアイガーレザーポンチです!。革、ビニール、紙、レザー、ゴム、薄板、椎茸用等きれいに穴あけが出来るポンチです。ポンチを直立して、頭部をハンマーでたたいてください
材質スチール
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
関連キーワード