スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×103
質量(g)103
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
仕様レシーバ収納:○
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズLサイズ
質量(g)【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5
連続使用時間(時間)ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76
機能横スクロール:○
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)117
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
色ブラック
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源充電式
対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-07
連続動作時間約60時間
連続待機時間約2160時間
電池使用可能期間約150日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし
付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定
質量(g)99
電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)
本体寸法(mm)100.5×65×34.4
接続方式無線
分解能(dpi)8000
センサーDarkfield
ボタン数(チルト機能含む)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数6
質量(g)99
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池単三形乾電池x1
解像度(カウント)12000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
<人間工学に基づいた縦型マウス>
Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。
<静音テクノロジーを搭載>
クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。
<2種類のワイヤレス接続>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<最大24カ月の電池寿命>
単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。
接続方式無線
ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)
色グラファイト
解像度400dpi~4000dpi
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)
使用電池単三形乾電池×1
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
電池寿命最大24ヶ月
操作距離約10m
対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
ホイール数1個
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。
色ブラック
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約154※ケーブル含む
備考※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9
機能横スクロール:○
保証期間6カ月
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
仕様レシーバ収納:○
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズLサイズ
質量(g)【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5
連続使用時間(時間)ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76
機能横スクロール:○
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6
質量(g)135
タイプ光学式マウス
接続方式有線/無線両用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79
機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
解像度(カウント)4000dpi
アズワン品番64-3939-14
インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(g)マウス:約67、レシーバー:約1.65
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:75×110×40mm、レシーバー:14.3×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。)
分解能800・1200・1600カウント/インチ
連続使用時間約170時間
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-09
連続待機時間約18000時間
電池使用可能期間約700日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6
質量(g)95
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
仕様静音:なし、横スクロール機能:あり
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
電源単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替え
ボタン数6ボタン
連続動作時間約133時間
連続待機時間約20000時間
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約283日
マルチペアリングあり(3台)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)85(マウスのみ)
ケーブル長(m)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2
接続方式有線
解像度200~8,000DPI
保証期間2年間無償保証
ライト種類LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数6ボタン
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)対応
親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。
光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。
用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。
ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。
ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
仕様静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし
セット内容ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数6ボタン
読取方式光学センサー方式
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)113×63×30
質量(g)71
方式赤LED光学式
接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間購入日より1年間
ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)
無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式USB-Cケーブルによる充電式
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用の有線マウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
質量(g)約86
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8 (RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×40
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種)
分解能800・1200・1600・2400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-06
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。
※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
適合規格Bluetooth4.0Class2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
周波数範囲2.402~2.480GHz
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
プロファイルHIDoverGATT
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。ふんわり光る水玉模様が幻想的。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル
寸法(mm)110×62×28
質量(g)72
方式赤LED光学式
接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替
保証期間購入日より1年間
ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)
無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー
給電方式USB-Cケーブルによる充電式
PAW3395。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G
対応OSWindows 11/10
速度最大:650IPS
インターフェースUSB A
最大解像度26000DPI
ボタン数6個(ホイールボタン含む)
サイズ(mm)約W64×D121×H39
ホイール数1個
バックライトLED:無し
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能。・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応。・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式
材質(本体)ABS
ケーブル長(m)約1.6
本体寸法(mm)約130×72×35
本体質量(g)(約)131±5
対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど
接続方式有線
分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)
対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど
インターフェースUSB(A)オス
ボタン数6ボタン
読取方式光学式
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。
超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz
寸法(mm)約 124×64×41
スイッチ耐久値:2000万回(理論値)
対応OSWindows 11/10/8.1
接続方式有線
センサー光学:Pixart 3327
速度最大:220IPS
インターフェースUSB
最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)
LED色RGB
ボタン数6個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス
長さ(mm)113
幅(mm)63
色パールホワイト
高さ(mm)30
質量(g)75
電源充電式
定格電圧(V)バッテリー:3.7
接続方式無線
定格容量バッテリー:500mAh
センサー赤LED光学式
充電時間フル充電120分
ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
BluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能
使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。
横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。
手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。
付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色グレー系 (一部コルク)
質量(g)約97
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート
使用電池単3乾電池x1
保証期間1年保証
ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
質量(g)167
接続方式Bluetooth 5.3 × 2USB-Aドングル(2.4GHz)
分解能(dpi)最大1200
センサーBlueLED式
機能自然な手の位置で1日中快適、取り外し可能なリストレスト
バッテリーリチウムイオン電池
ボタン数6
互換性Windows 11、Windows 10、macOS 10.13 or later、Chrome OS
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)170×103×77±5
バッテリー寿命最大4ヵ月
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード