81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類ますぶた ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
4,398 税込4,838
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,498 税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 全高(mm)(H1)100 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
8,398 税込9,238
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●国土 交通省型式:C-2 材質SS400 質量(kg)20.5 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 寸法L(mm)501 寸法H(mm)55 全高(mm)(H1)110 溝幅(mm)300 寸法W(mm)430 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷

かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)