用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。
用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用
材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(mm)1.5
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ筒状
材質ナイロン
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー
寸法(mm)300×60×20
質量(g)330
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質PP
質量(g)220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質合成ゴム
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。
材質ビニール
関連キーワード