紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。
サビにくいステンレス製です。
全長(mm)240
サイズ240mm
板厚(mm)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21
材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂
質量(g)約250
切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)240
全長(mm)240
板厚(mm)3.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番831-5325
材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
質量(g)146.5
切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など
板厚(mm)3.0
刃厚(mm)3.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1030
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。
全長(mm)240
仕様R刃仕様
材質(刃)SUS420J2
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃部加工フッ素加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途紙や鉄等を小さく切断する際に
仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き
材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR
全長(mm)250
色オレンジ/ブラック
刃長(mm)80
刃厚(mm)3.5
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
用途強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。
全長(mm)240
刃長(mm)105
トラスコ品番361-6169
質量(g)138
刃厚(mm)3
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。
全長(mm)240
仕様R刃仕様
材質(刃)SUS420J2
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。
職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。
付属品サック
トラスコ品番166-3161
材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄
全長(mm)255
タイプ布切り用
刃長(mm)108
刃厚(mm)4.9
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
錆に強いステンレス。
ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!
安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全長(mm)255
質量(g)400
規格ASME B107.500
材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼
最大切断能力(mm)55
圧着能力(mm)60~150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254
刃長(mm)109
材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。
下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。
ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。
仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドル
トラスコ品番215-2873
全長(mm)250
質量(g)320
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)245
質量(g)380
規格ASME B107.500
最大切断能力(mm)45
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
全長(mm)255
質量(g)390
規格ASME B107.500
材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼
最大切断能力(mm)55
圧着能力(mm)65~165
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
全長(mm)255
質量(g)400
規格ASME B107.500
最大切断能力(mm)55
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
全長(mm)240
刃長(mm)100
パッケージサイズ(mm)103×295×25
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2221-22
1丁
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
全長(mm)250
質量(g)475
規格ASME B107.500
最大切断能力(mm)32
圧着能力(mm)45~130
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥4,690
税込¥5,159
8日以内出荷
材質ハンドル:ソフトグリップ
全長(mm)255
質量(g)210
刃長(mm)107
材質(刃)アルミニウム
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。
材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上
タイプ布切り用
刃厚(mm)3.6
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
関連キーワード