36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
1組(10個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


セット内容みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
1個
399 税込439
当日出荷

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

サイズ:中 全長:約560mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:5色
1個
1,138 税込1,252
当日出荷

内容電気の通り道 コード長さ(mm)500 クリップ長さ(mm)30 科目理科 準拠理科小学校3年
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:グリーン
1個
416 税込458
当日出荷

電流(A)1 質量(g)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A)2 質量(g)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2 仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


みの虫クリップが両端に付いたリード線です。
コード12芯 長さ(cm)40
1組(10本)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。130モータでギア比は1/120です。2ピンコネクタと、みの虫クリップ用のパターンがあります。マウント金具、タイヤ付。20cmケーブル付き。
アズワン品番67-0431-09
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

130モータでギア比は1/48です。2ピンコネクタと、みの虫クリップ用のパターンがあります。マウント金具、タイヤ付。20cmケーブル付き。
アズワン品番67-0430-90
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
定格2.7V 電気容量10F リード線15cm
1組(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に 定格電流(A)3 セット内容赤・黒各1個 長さ(mm)35 定格電圧(V)12
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm)500 サイズS 通電電流(A)2(最大) DC12 クリップU-0101 リード線0.1sq 耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール サイズS リード線0.1sq 全長(mm)500 通電電流(A)2(最大) DC12 耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上) クリップU-0101
1袋(6色×6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
1組(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2 線径(Φmm)約5 断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
長さ(cm)40 コード4芯
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス ケーブル長(cm)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●LCD(液晶表示)●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×6(搭載センサ、みの虫クリップ用端子とジャンパで切り替え)●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×4(一部ボタン、LED、ブザーと共有)●サーボ端子×4(一部LCDと共有)●ブザー アズワン品番67-0431-06
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●LCD(液晶表示)●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×2●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×2●サーボ端子×8(一部ボタン、LED、ブザー、LCDと共有)●ブザー アズワン品番67-0431-04
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×2●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×2●サーボ端子×8(一部ボタン、LED、ブザーと共有)●ブザー アズワン品番67-0431-03
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

。Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力ピンヘッダ×5組●みの虫クリップ用端子×1組●I2Cソケット×2●超音波測距センサ用ソケット×2●DCモータコネクタ×4●サーボ端子×10(モータ制御、ボタン、LEDと共有) アズワン品番67-0430-96
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力コネクタ×6(搭載センサ、みの虫クリップ用端子とジャンパで切り替え)●みの虫クリップ用端子×1セット●I2Cコネクタ●DCモータコネクタ×4(一部ボタン、LED、ブザーと共有)●サーボ端子×4●ブザー アズワン品番67-0431-05
1個
12,880 税込14,168
8日以内出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力ピンヘッダ×2組●みの虫クリップ用端子×1組●I2Cソケット×2●超音波測距センサ用ソケット×2●DCモータコネクタ×2●サーボ端子×10(モータ制御、ボタン、LEDと共有) アズワン品番67-0430-95
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ
仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力ピンヘッダ×5組●みの虫クリップ用端子×1組●I2Cソケット×2●超音波測距センサ用ソケット×2●DCモータコネクタ×4●サーボ端子×10(モータ制御、ボタン、LEDと共有) アズワン品番67-0430-97
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷