42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1 アメ色 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「お~いお茶 濃い茶」シリーズ初のティーバッグ製品として、体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されている機能性関与成分「ガレード型カテキン」を含有した、機能性表示食品です。 国産茶葉100%で渋みのある緑茶に深蒸し茶をブレンドした、濃い味わいと緑色が特徴の緑茶ティーバッグです。 本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。
種類緑茶 原材料緑茶(日本)、抹茶(日本) 栄養成分エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 0g(抽出後 )/その他の栄養成分/機能性関与成分・ガレート型カテキン340mg(抽出後)/栄養成分表示・5袋(10g)当たり(抽出後は「摂取の方法」による) 機能性関与成分ガレート型カテキン340mg グリーンマーク認定
1箱(20袋×8箱)
4,298 税込4,642
4日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2 質量(kg)21.7 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)808×1350×142(梱包時) 表面処理アンチグレア、ヘイズ 1% 本体質量(kg)17.2 連続使用時間(時間)18 機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A 走査周波数(水平)15.7~135 kHz 走査周波数(垂直)30~75 Hz 内部メモリー16GB(内10GB使用可能) 応答速度9ms 設置方法縦置き可能 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM6) スピーカー10W×2 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 色(本体)ブラック 言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.0×2、USB3.0×2 バックライトD-LED 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ54.6インチ 輝度(cd/m2)400 グリーンマーク対応
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

一誠(イッセイ)ライアミノー 4 【小魚ワーム】
エコ商品
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch)4 適合フック【#】トレーラー:AKチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0、ジャングルワッキー4~2 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】
エコ商品
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途水平姿勢を保ちながら、集魚効果の高い渦流と微波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといった、ロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス鈎による水面ピクピクメソッドの他、あらゆるリグに対応します。 サイズ(inch)3 適合フック【#】トレーラー:ライアチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2、マルチオフセット:1、ジャングルワッキー6~4 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコビジネスチェアー
エコ商品
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 質量(kg)16.9 車輪径(Φmm)60 耐荷重(kg)100 キャスター自在×5 張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル) 座高(mm)400~490 サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H) 脚幅(mm)640 グリーンマーク認定
1脚
71,800 税込78,980
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP
エコ商品
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!初代G.C.ミノーのボディとリップを新設計し、左右にダートするアクションをそのままに、かつ初代よりハイピッチアクションにセッティングしました。また、スローリトリーブでもヨタヨタと、死にかけた小魚を演出します。<サイズ比較>(上)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <リップ・ボディ比較>サイズダウンに伴い、新たにボディとリップを設計。頭を太く、リップを大きくしたことで、ハイピッチアクション且つスローからファストまであらゆる「巻きの釣り」に対応します。 <重心移動システム搭載>初代と同様に「よく飛ぶこともG.C.ミノー75の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 <isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」>*03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)75 自重(g)5 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP
エコ商品
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)89 自重(g)8 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 55SR-F
エコ商品
アメミノーがG.C.ミノーになった!!小型ながら抜群の飛距離を生み、独特のハイピッチタイトウォブリングアクションが多彩なターゲットを魅了する「海太郎アメミノー55」をベースに、ウエイトやフックサイズ、カラー、有効レンジをバスフィッシングに最適化。コンパクトサイズ+ベイトフィッシュライクなハイピッチタイトウォブリングアクションでバスを魅了します。スピニングタックル、ベイトフィネスタックルで誰でも「気持ちよく」扱えるルアーに仕上がっています。 <サイズ比較>(上)G.C.ミノー55SR-F、(中)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <重心移動システム>「よく飛ぶ」こともG.C.ミノー55の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 *isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】12 全長(mm)55 自重(g)4 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75MR-SP
エコ商品
タイト&ハイピッチアクション!SRと比べ延長されたリップは、潜行深度アップと更なるタイト&ハイピッチアクションを実現しました。その為、一段深いレンジに素早く潜行。バスのプロダクティブゾーン内で逃げ惑う小魚の様なアクションを演出し、捕食スイッチを刺激します。また、その特性からリッピングテクニック(ロッドワークによるストップ&ゴー)にも適しており、巻くだけではない多彩な誘いでバスのバイトを誘発できます。<重心移動システム>初代と同様に「よく飛ぶ」こともG.C.ミノーの特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。*Isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)75 自重(g)5 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一誠(イッセイ)ライアミノー 5 【小魚ワーム】
エコ商品
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。 サイズ(inch)5 適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1~2/0、マルチオフセット:4/0~6/0、ジャングルワッキー1/0~3/0 入数(個)5 グリーンマーク認定
1パック(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SF
エコ商品
より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。
用途<アメミノー55SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローフローティング 全長(mm)55 自重(g)3.8 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF
エコ商品
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング 全長(mm)48 自重(g)2.3 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS
エコ商品
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング 全長(mm)48 自重(g)2.7 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF
エコ商品
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング 全長(mm)48 自重(g)2.3 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 55SR-SS
エコ商品
より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。
用途<アメミノー55SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローシンキング 全長(mm)55 自重(g)3.9 グリーンマーク認定
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SS
エコ商品
アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。
用途<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。 仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング 全長(mm)48 自重(g)2.7 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.G.N.ミノー 89SR-SP
エコ商品
ランダムダートで口を使わせるジャークベイト!G.C.ミノーに次ぐミドルサイズ(89mm)ジャークベイト。アクションは元より、基本コンセプトから異なるこのミノーは「出来の良くないミノー」から偶然に生まれました。気室容積を前方に集中させ不安定なバランスを身上とし、ジャークやトゥイッチアクション時に内部ウェイトが前後へランダムに移動することで水中でバランスを崩し、死にかけた小魚を演出します。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)89 自重(g)7 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

驚異のレスポンス!魚を惑わす極薄テール。連結部でカットすることで、2ndボディのみでの使用も可能とするツインボディ構造を採用。マス鈎をチョン掛けしやすいよう、1stだけでなく、2ndボディにもヘッドを設けました。最大の特徴であるフラットテールは、レスポンスを向上させるために極限まで薄肉化。ロッドワークにより艶かしいアクションを演出できる上、僅かな水流でも自発的に揺らめき、バスのバイトを誘います。
サイズ(inch)3.8 適合フック【#】マルチオフセット4~2、マス鈎6~8 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒロイチきせかえシールバッグ
エコ商品
台紙がバッグになっている、厚みのあるシール「きせかえシールバッグ」です!上から貼り替えたりして着せ替え遊びができます!
寸法(mm)270×210×1 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

戸成プリンセスティアラ
エコ商品
素敵なティアラで気分はお姫様!かわいいティアラ状のアクセサリーです。4色展開となっているため、好みの色を選んでぜひ付けてみてください!
寸法(mm)190×160×50 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質 質量(kg)61 ペールホワイト色(10YR8.5/0.5) 外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

FUJI STAR(三共理化学)NAJIMIディスク
エコ商品
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100枚)
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UQ-ORCM1 自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1 oceanrich 動画あり
プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー
用途88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。 仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用 付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書 容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300 質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113 電源AC100V 方式ドリップ方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108 周波数50/60Hz 機能保温:なし、蒸らし:あり 使用電力(W)800 給水方式貯水方式 温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

戸成逆転〇?ゲーム
エコ商品
おなじみの〇?ゲームに逆転要素を加えたNEWゲーム!「逆転〇?ゲーム」です!逆転コマをかぶせて相手の陣地を自分のモノに!戦略性が勝負のカギ!キッズはもちろん大人もハマる面白さです。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ハマサキ大きなきせかえシール
エコ商品
ぷっくりとした厚みのある着せ替えシールセットです!1枚の台紙に、様々なおしゃれアイテムのシールが付いております!貼って剥がせるので、繰り返し着せ替えごっこを楽しむことができます!
寸法(mm)350×240×0.5 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)9.5 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付 細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) ダストボックス容量(L)22 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 定格時間10分 投入口幅(mm)220(A4) サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H) 細断形状クロスカット(4×10) グリーンマーク認定
1台
35,500 税込39,050
翌日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎特製バチコン仕掛 TYPE2
エコ商品
バチコンアジングが簡単に楽しめる村上式仕掛け。村上晴彦が自作していた必釣仕掛を忠実に再現したバチコン仕掛け。デカアジに対応できるよう、ジグヘッドには「レベリングヘッド太軸金鈎」をフリーノットにて標準装備しました。スイベルとリーダーを結束し、シンカーを装着、フックにお好みのワームをセットすれば誰でもすぐに「村上式バチコン」が楽しめます。リーダー(ハリス)、元リーダー(幹糸)の太さ違いをラインナップ。海域や魚の活性に合わせてお選びいただけます。ロングパッケージは村上晴彦こだわりの仕様。取り出しやすいだけでなく、リーダーに糸グセがつきにくくなっています。そのほかにも絡みにくい回転ビーズを採用し、トラブルレスを実現させました。TYPE2【リアクション?2本鈎仕様】20cmと25cmのショートリーダー(ハリス)がロッドワークに応じてトリッキーなアクションを生み出し、喰い渋りのアジをリアクションで反応させます。
入数2組 グリーンマーク認定
1パック(2組)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

「こだわり素材とていねいな作り」 本体にヨーロッパで100年以上の歴史をもつ自然素材「バルカナイズド・ファイバー」を使用し、ひとつひとつ職人の手で作られています。「バルカナイズド・ファイバー」は剣道の防具にも使用され、堅牢で耐久性、耐衝撃性に優れ、歪みや割れに対しとても強い特性を持っています。また、使い込むほどに増していく味わいが楽しめる素材です。ひとつひとつ愛情を注がれて作られた商品は、この世にふたつとない、それぞれの表情をもっています。<走行機能へのこだわり>頑丈で滑らかなスケートボードのキャスターを使用。キャスター部分をより強くし衝撃を吸収。多少の凸凹も安定して乗り越えることが可能です。使用角度にもこだわり、重力に対してキャスター部が的確に路面をとらえるという安定した環境を実現しました。<シリアルナンバー入りの特別仕様>それぞれにシリアルナンバーが入っておりますので、世界にひとつしかないバッグとなります。
用途「よいこのおどうぐばこ」と一緒にお出かけしよう! 子供の頃、文房具や大事な宝物などをしまっていた「よいこのおどうぐばこ」。発売から45年以上経つ今も根強い人気があり、世代を越えて懐かしく思う方も多いはず。そんな親しみのある、かわいい「らいおん柄」のおどうぐばこが、そのままのデザインでキャリーバッグになりました。ひとつひとつ職人の手で作られているこだわりのキャリーバッグは約33リットルの大容量で、2泊3日程度の小旅行に最適です。本体に使用されている「バルカナイズド・ファイバー」は堅牢で耐久性に優れ、使い込むほどに増していく味わいが楽しめ、子どものころ使っていた「おどうぐばこ」の懐かしさを感じさせます。内装も本物のおどうぐばこ同様にさわやかな青空のようなブルーで、まるで無限大に大切なものを詰め込めそうなデザインです。誰もが「よいこ」になれる、荷物の整理整頓もはかどりそうなキャリーバッグ。旅行のおともに、大事な思い出や夢を詰め込んでおでかけしてみてはいかがでしょうか。シリアルナンバー入りで、まさに世界にひとつだけの「わたしのおどうぐばこ」です。 仕様ウレタン塗装/本皮ハンドル/本皮コーナーパッチ/*シリアルナンバー入り 寸法(mm)W385xD210xH530 質量(kg)4.2 容量(L)33 素材バルカナイズド・ファイバー 関連資料(1.06MB) グリーンマーク認定
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.88(4.14lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange) コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

関連キーワード