3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.6 N高さ = 4.3mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
翌々日出荷

ミナミヘルシーフーズメカブフコイダン
エコ商品
ネバネバ成分をたっぷり含んだメカブから抽出した高分子『フコイダン』を配合。さらにパワーを強化したい人にオススメな『シールド乳酸菌R』をプラスし毎日の健康をサポートします。
原材料メカブ抽出物(国内製造)、デキストリン、乳酸菌乾燥原末(殺菌)/結晶セルロース、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【2カプセル(0.644g)当たり】エネルギー:2.08kcaL、たんぱく質:0.12g、脂質:0.00g、炭水化物:0.40g、食塩相当量:0.02g、メカブ抽出物:300mg、(フコイダンとして:240mg)、乳酸菌(殺菌):100億個
1ケース(322mg×60個)
3,998 税込4,318
7日以内出荷