お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
長さ(mm)(コテ)120
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
施工面積(m2)(10mm厚)約2
塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。
ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
用途ブロック積み用型。
仕様10cm巾ブロック用
材質プラスチック
色ブルー
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業
材質コテ部:特殊鋼
こて部全長(mm)120
仕様なで面サイズ(mm):165×120
材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
質量(g)286
アズワン品番64-7874-91
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
用途中塗用
仕様なで面サイズ(mm):279×117
材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
アズワン品番64-7874-89
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。
用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。
材質ステンレス
レンガ、ブロックなどの目地作業に最適です。細い場所の塗り付けに!
材質鉄、木柄
長さ(mm)110
全長(mm)205
先端が細いため、良い作業性を実現させます。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分の塗りこみに。
形状平目地
寸法(mm)246×61×28
ブロックやレンガ積みの目地に塗材をつめたり、ならしたりするのに適しています。
刃長(mm)105
関連キーワード
1
2
次へ