32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷


サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組(100本)
2,998 税込3,298
欠品中

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
当日出荷



卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類ニッケルめっき液 アズワン品番61-6497-26 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類脱脂液 アズワン品番61-6497-20 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK 動画あり
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量各色/5L分 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷


マルイ鍍金工業めっき工房セット商品
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(18mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類金属磨き アズワン品番61-6497-18 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
13日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
1本(50mL)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(18mL)
2,398 税込2,638
翌日出荷

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個(18mL)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個(18mL)
21,980 税込24,178
6日以内出荷


金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50mL)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類銅めっき液 アズワン品番61-6497-24 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類銀めっき液 アズワン品番61-6497-36 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-82
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷