27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471 幅(mm)約11 全長(mm)214 質量(g)186 ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理 タイプタップ用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 寸法A(mm)20 全長(mm)230 シャンク径(mm)10mm角 材質炭素鋼(SK材)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) ねじの種類M
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプタップ用
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)管用タップ
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。 ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!。サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M3~M6 ハンドル長さ(mm)100 全長(mm)250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に タップ範囲M3~M8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)20 寸法L(mm)116 寸法W(mm)117 セット数6個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75 トラスコ品番250-5664
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 適合タップM5-M12 材質(本体)炭素鋼 先端材質合金鋼 材質(クリップ)合金鋼 ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定 全長(mm)110 全幅(mm)121 厚さ(mm)25 質量(g)295 タイプタップ用
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 適合タップM3-M8 材質(本体)炭素鋼 先端材質合金鋼 材質(クリップ)合金鋼 ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定 全長(mm)87 全幅(mm)100 厚さ(mm)20 質量(g)175 タイプタップ用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷