4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桜梅桃大島純粋 三原 椿油
エコ商品
オレイン酸豊富な純粋な椿油を髪に塗布することにより、キューティクルを覆い外刺激からのダメージを和らげます。健康なな肌の毛線から分泌される皮脂には「トリグリセリド」という最も安定し劣化しにくい脂質が 約60%含まれています。椿油に含まれる主要な成分のオレイン酸は、まさにこのトリグリセリド(オレ イン酸トリグリセリド)そのものなのです。椿油にはオレイン酸トリグリセリドが約85%も含まれていま すので、皮膚に優しく働きかけ、穏やかに浸透してくれますので、毎日肌から失われる脂分を充分 補うことができます。椿油はその粘性の性質により髪にくっつき覆いキューティクルが剥がれるのを防ぎ、髪内部のたんぱく質や水分の流出を防ぎます。よって髪に水分、油分を補い保ち髪に光沢を出し弾力やしなやかさを与えます。乾燥することで発生しやすい静電気を防ぎ、ドライヤーの熱や紫外線から守ってくれます。髪表面を滑らかにすることで指通りよくブラッシングもスムーズに行えます。
成分椿油100% 容量(mL)50 外形寸法(cm)約4.5×4.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
エコ商品
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
エコ商品
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)330 高さ(mm)215 出しろ(mm)207 質量(kg)3.1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷