42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

水平調整付・背面穴開ボード付き
材質スチール本体+PVCマット 質量(kg)100 高さ(mm)1500 奥行(mm)765 間口(mm)1565 引出し数3 最大積載量(kg)1000 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仙台銘板単管ボードFB-2 徐行 両面
エコ商品
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5558 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ストラップ、平面ボール付
エコ商品
材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5562 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仙台銘板単管ボードFB-1 工事中 両面
エコ商品
単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5557 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5560 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5563 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

単管に取り付け可能。
トラスコ品番818-5559 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷