「もぐら退治風車」の検索結果
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る
寸法(mm)420×85×45
材質(本体)アルミ
質量(g)418
範囲(振動)直径約36m
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(先端)ナイロン
対象動物モグラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。
対象動物もぐら
電源単1電池4本
材質(キャップ)ABS樹脂
電池寿命約6ヶ月
使用範囲(m)約45
材質(シャフト)アルミ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番114-1386
材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC
色イエロー
奥行(mm)485
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物もぐら、ヘビ
有効期間約1ヶ月
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途モグラの捕獲
幅(mm)60
高さ(mm)65
質量(g)140
奥行(mm)145
対象動物モグラ
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP
幅W×全長(mm)185×255
対象動物もぐら
全長(mm)240
質量(g)130
内径(Φmm)入口:50
板厚(mm)0.27
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫
対象動物モグラ
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂
寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5
質量(g)217
対象動物もぐら
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。
薬剤を使わないから農作物や人に無害です。
ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。
地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。
対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約340
周波数(Hz)音波/400~1000
電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)
センサー光センサー(LEDのみ)
LED赤色×2個、青色×2個
振動音波/最大400m2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷