20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm)420×85×45 材質(本体)アルミ 質量(g)418 範囲(振動)直径約36m 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(先端)ナイロン 対象動物モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ 使用の目安50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
欠品中

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
999 税込1,099
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
欠品中

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

対象動物もぐら 全長(mm)240 質量(g)130 内径(Φmm)入口:50 板厚(mm)0.27
1個
669 税込736
当日出荷

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ両扉式 寸法(Φmm)約53×250(使用時) アズワン品番64-4066-95
1個
799 税込879
当日出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在扉(着脱自在)が捕獲率をアップ。抜群の捕獲率。
長さ(mm)240 径(mm)(進入)60
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物もぐら 全長(mm)415 質量(g)217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
8日以内出荷